| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-81170017 Herst.-Nr.: 70017 EAN/GTIN: 4048769055325 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zum Durchstechen von Gummiabdichtungen
- Kabel wird nachträglich durch den Griff und durch die Durchstechahle eingezogen
- erleichtert den Umgang mit Kabeln an Fahrzeugen mit kabelintensiven Vernetzungen
- verhindert Beschädigung an Kabelisolierung
- inkl. verschiedene Adapter für entsprechende Kabelstärken durch verschiedene Durchmesser und Längen
- abgerundete Öffnung am Griffende ermöglicht eine beschädigungsfreie und leichte Handhabung des Kabels
- mit 4 verschiedenen Aufsätzen
Lieferumfang: - 1 Handgriff, Länge 115 mm
- 1 Aufsatz, langer Schaft, Ø 6 - 8 mmm, Länge: 227 mm
- 1 Aufsatz, langer Schaft, Ø 11 - 13 mm, Länge: 227 mm
- 1 Aufsatz, kurzer Schaft, Ø 6 - 8 mm, Länge: 127 mm
- 1 Aufsatz, kurzer Schaft, Ø 11 - 13 mm, Länge: 127 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 41,62* | € 56,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,88* | € 56,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,88* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|