Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l
Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l
Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l
Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l
Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l
Druckluft-Öl-Absauggerät mit Altöl-Aufnahmebehälter | 80 l
Artikel-Nr.:
     554-8117003
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7003
EAN/GTIN:
     4026947070032
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe
  • zum Auffangen, Absaugen, Transportieren und Entsorgen von Motor-, Getriebe- und Hinterachsöl
  • Komplettlösung für den Ölwechsel in der Werkstatt oder Garage
  • mit großem 80-Liter-Tank
  • höhenverstellbarer Auffangbehälter
  • Gesamthöhe min.: 103 cm
  • Gesamthöhe max. 163 cm
  • hohe Mobilität durch zwei bewegliche Lenkrollen
  • einfache Ablesung des Füllstands durch transparenten Messbehälter
  • flexibler Absaugsonden
  • Unterdruck: 0 - 0,8 bar
  • Plexiglas-Zylinder-Volumen: 10 l
  •  6 x 4,5 mm
  • Ölabsaugmenge: 0,4 - 0,8 l/min
  • Ölmessstabsonde: Ø 8 x 6,5 mm
  • Ölabsaugmenge: 1,0 - 1,6 l/min
  • Schlauchlänge: 1,5 m
  • Arbeitsdruck: 8 - 10 bar
  • Gewicht ca.: 24 kg
  • Mediumtemperatur max.: 60 - 100 °C
  • Fassungsvermögen: 80 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,46*
€ 566,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,59*
€ 548,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8545
ab € 300,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.