Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Akku-Schraubendreher | inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz | 41-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81170209
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70209
EAN/GTIN:
     4048769059996
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie PC-Komponenten oder Schaltschränken
  • ausgezeichnete Arbeitsergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen
  • ermöglicht ein schnelles und leichtgängiges Arbeiten
  • 5 Drehmomentstufen per Knopfdruck wählbar
  • ergonomisches Design für gute Handhabung auch bei Arbeiten in unterschiedlichen Positionen
  • kompatibel mit Standard-USB-Ladegeräten
  • 5 Drehmomentstufen: 0,8 - 1,0 / 1,2 - 1,4 / 1,6 - 1,8 / 2,4 - 2,6 / 2,8 - 3,0 Nm
  • Gewicht (Akkuschrauber): ca. 250 g
  • Abmessungen (Akkuschrauber): 175 x 37 x 35 mm
  • max. Drehmoment (Handbetrieb): 10 Nm

Lieferumfang:

  • 1 Akku-Schraubendreher
  • 1 USB-Ladekabel, Länge 1 Meter
  • 13 Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Super Lock (Wellenprofil), SW: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • 3 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Innensechskant: 3 - 4 - 5 mm, Länge 25 mm
  • 4 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Vierkant: S0 - S1 - S2 - S3, Länge 25 mm
  • 4 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Schlitz: SL3 - SL4 - SL5 - SL6, Länge 25 mm
  • 4 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3, Länge 25 mm
  • 1 Bit, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz PH: PH1, Länge 50 mm
  • 3 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz: PZ0 - PZ1 - PZ2, Länge 25 mm
  • 6 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), T-Profil (für Torx): T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40, Länge 25 mm
  • 1 Bit-Adapter, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") - Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 30 mm
  • 1 Automatischer Bithalter, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4"), Länge 80 mm
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Drehzahl: 300 U/min
  • Höhe: 75 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Länge: 272 mm
  • Akku-Kapazität (Nennladung): 1,5 Ah
  • Breite: 171 mm
  • Akku-Ladezeit: 3 - 5 h
  • Abtriebsprofil: Innensechskant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
  • Drehmoment max.: 2,8 - 3 Nm
  • Bruttogewicht: 1154 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 4,90*
ab € 48,65*
€ 64,88*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,54*
€ 64,88*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,65* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.