Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Richtklemme | zwei Zugrichtungen | max. 3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karosserie-Richtklemme | zwei Zugrichtungen | max. 3 t
Karosserie-Richtklemme | zwei Zugrichtungen | max. 3 t
Karosserie-Richtklemme | zwei Zugrichtungen | max. 3 t
Karosserie-Richtklemme | zwei Zugrichtungen | max. 3 t
Artikel-Nr.:
     554-8117021
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7021
EAN/GTIN:
     4026947070216
  • zwei Zugrichtungen
  • geeignet für Karosseriereparaturen
  • massive Ausführung
  • Zugösenöffnung: 41 x 33 mm
  • Klauenbreite: 36 mm
  • seitliche Zugöse: 26 mm
  • Einspanntiefe: 50 mm
  • Gesamtlänge: 215 mm
  • Fixier-Bolzen: M16 x 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,50*
€ 49,04*
Lager 554
148
€ 4,90*
ab € 36,81*
€ 49,04*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2904
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.