Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Digitaler Drehmoment-Adapter | 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm
Artikel-Nr.:
     554-81170212
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70212
EAN/GTIN:
     4048769078355
  • geeignet zum Anziehen von Verschraubungen nach vorgegebenem Drehmoment
  • kann mit jedem Antriebselement wie einer herkömmlichen Umschaltknarre als Drehmomentvorsatz verwendet werden
  • für den kontrollierten Rechts- & Linksanzug
  • sehr hohe Messgenauigkeit, dokumentiert mit Prüfzertifikat
  • großes beleuchtetes LCD-Display
  • Anzeigemodus: Track (mitlaufende Anzeige) und Peak (Spitzenwert-Erkennung)
  • mit Abschaltautomatik
  • Erreichen des gewünschten Drehmoments wird durch akustisches Signal (Summer) angezeigt
  • Auflösung: 0,1 Nm
  • Speicherkapazität: 50 Datensätze
  • Arbeitsmodi: Peak & Trace
  • Maßeinheiten: Kg-cm, Ib-in, Ib-ft, N-m
  • Lagerungstemperatur: -20 °C - 70 °C (-4 °F - 157,9 °F)
  • Länge: 125 mm
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 %
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
  • Gewicht: 300 g
  • Bruttogewicht: 302 g
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
  • Arbeitstemperatur: -10 - 60 °C
  • Breite: 40 mm
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
  • Drehmoment max.: 30 Nm
  • Batterietyp: 2 x AAA | 1,5 V
  • Höhe: 35 mm
  • Luftfeuchtigkeit: 15 - 90 %
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
  • Drehmoment min.: 6 Nm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,95*
€ 89,12*
Lager 554
65
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 89,12*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70210
ab € 67,51*
Ähnlich
BGS Technic
70211
ab € 69,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.