Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Druckluft-Ausblaspistole | mit Pinsel
Artikel-Nr.:
     554-81170972
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70972
EAN/GTIN:
     4048769061524
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • zur tiefgehenden Reinigung des Arbeitsbereichs und Ausblasen von Bauteilen
  • zum Entstauben und Reinigen von schwer zugänglichen Stellen am und im Fahrzeug
  • die beiliegende Bürste wirkt unterstützend bei festsitzender Verschmutzung
  • Pinsel lässt leicht arretieren und demontieren mit Hilfe einer Rändelschraube
  • Verbundwerkstoff aus Nylon-Glasfaser, leicht und standfest
  • Maximaldruck: 8,3 bar (120 psi)
  • Druckluftanschluss: 1/4 "
  • Bruttogewicht: 186 g
  • Länge: 310 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Arbeitsdruck max.: 8,3 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,55*
€ 21,19*
Lager 554
258
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 21,19*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.