Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBD 2 (EOBD) Fehlerdiagnosegerät | für Lkw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBD 2 (EOBD) Fehlerdiagnosegerät | für Lkw
OBD 2 (EOBD) Fehlerdiagnosegerät | für Lkw
OBD 2 (EOBD) Fehlerdiagnosegerät | für Lkw
OBD 2 (EOBD) Fehlerdiagnosegerät | für Lkw
OBD 2 (EOBD) Fehlerdiagnosegerät | für Lkw
Artikel-Nr.:
     554-81174273
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74273
EAN/GTIN:
     4048769080594
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
  • die umfassende Diagnoselösung für den täglichen Einsatz in der Werkstatt
  • zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes an Lkw und Nutzfahrzeugen
  • erleichtert die Diagnose von Fehlerquellen
  • geeignet für die Datenbusprotokolle J1587, J1708, J1939
  • gut zu bedienende Tasten und großes Display erleichtern den Umgang
  • Spannungsversorgung über den Data Link Connector (DLC) des Fahrzeugs
  • Updatefähig
  • LCD-Anzeige: 71 mm TFT 262K True Color
  • Bildschirmauflösung: 320 x 240 QVGA
  • Eingangsspannungsbereich: 8 - 32 V
  • Feuchtigkeit bei Lagerung: 60 % RF

Lieferumfang:

  • Adapter 6-PIN DLC
  • Adapter 9-PIN DLC
  • Adapter 30-PIN DLC
  • USB-Kabel zum Anschluss an einen Computer für Online-Aktualisierung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Bruttogewicht: 1126 g
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 227,44*
Lager 554
40
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 227,44*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6648
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.