| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-8118128 Herst.-Nr.: 8128 EAN/GTIN: 4026947081281 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - geeignet für Trinkwasserleitung
Lieferumfang: Schaumgummischeiben: - 2 Stück 36 x 28 x 2,2 mm
- 2 Stück 45 x 28 x 2,2 mm
- 2 Stück 45 x 21 x 2,2 mm
Dichtkegel: - 2 Stück 14,5 x 9,5 x 5,5 mm
- 2 Stück 17 x 10 x 7mm
Gummidichtungen (Waschmaschine): - 2 Stück 13 x 4 x 4 mm
- 2 Stück 16 x 4 x 4 mm
- 2 Stück 17 x 4 x 4 mm
Fiberunterlegscheiben: - 2 Stück 17 x 10 x 0,8 mm
- 2 Stück 21 x 17 x 0,8 mm
- 2 Stück 24 x 21 x 0,8 mm
- 2 Stück 24 x 17 x 0,8 mm
Kunststoffspaltringe: - 1 Stück 16 x 2,5 mm
- 1 Stück 19 x 2,0 mm
- 1 Stück 20 x 2,5 mm
Gummischeiben: - 2 Stück 19 x 11 x 2,5 mm
- 2 Stück 21 x 17,5 x 1,2 mm
- 2 Stück 21 x 14 x 1,2 mm
- 2 Stück 24 x 15 x 2,0 mm
O-Ringe: - 2 Stück 9,5 x 6,4 x 1,55 mm
- 2 Stück 16 x 11 x 1,55 mm
- 2 Stück 18 x 13 x 1,55 mm
- 2 Stück 17 x 12,7 x 1,55 mm
- 2 Stück 19 x 15 x 1,55 mm
- 2 Stück 20 x 16 x 1,55 mm
- 2 Stück 21 x 16 x 1,55 mm
Messing C-Clip: Aluminium-Unterlegscheibe: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,86* | € 9,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,86* | € 9,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,86* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|