Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionstester | M12 + M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressionstester | M12 + M14
Kompressionstester | M12 + M14
Kompressionstester | M12 + M14
Artikel-Nr.:
     554-8118236
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8236
EAN/GTIN:
     4026947082363
Suchbegriffe:
Kompressionsprüfer
Kompressionsprüfer-Satz
Kompressionsprüfgerät
Kompressionsprüfgerät-Satz
  • geeignet für Motorräder und PKW mit M12 oder M14 Zündkerzengewinde
  • 300 mm langer, flexibler Prüfschlauch
  • gut ablesbares Druckmanometer mit einem Ø von 70 mm und einer Toleranz von +/- 3 %
  • Skalenbereich von 0 - 21 bar / 21,5 kg/cm² / 300 PSI
  • Ventil zum Ablassen des Prüfdrucks
  • zur Diagnose der Abdichtung von Ventilen und Kolbenringen
  • Achtung: Vor dem Starten die Spannungsversorgung der Zündspule trennen!
Weitere Suchbegriffe: Motor-Kompressionsprüfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
135
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 20,56*
€ 4,80*
ab € 14,58*
€ 20,56*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,30*
€ 30,65*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
8005-10
ab € 8,55*
Zubehör
BGS Technic
8005-12
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.