Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silentlager-Werkzeug-Satz | für BMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silentlager-Werkzeug-Satz | für BMW
Silentlager-Werkzeug-Satz | für BMW
Artikel-Nr.:
     554-8118579
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8579
EAN/GTIN:
     4026947085791
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  •  Demontage/Montage der Kugelgelenke am hinteren Radträger bei BMW-Modellen:
    • 5er-Modelle E39 / E60 / E61 / E70
    • 6er-Modelle E63 / E64
    • 7er-Modelle E38 / E65 / E66 / E67
    • 8er-Modelle E52

  • Demontage/Montage der Kugelgelenke und Gummilager im Längslenker bei BWM-Modellen:
    • 3er-Modelle E36 / E46 / E83
    • 5er-Modelle E39 / E60 / E61 / E70
    • 6er-Modelle E63 / E64
    • 7er-Modelle E38 / E65 / E66 / E67
    • 8er-Modelle E31 / E52
    • Z4-Modelle E85 / E86

  • Demontage/Montage der Gummilager im Hinterachsträger unten, Hinterachs-Getriebeverschraubung bei BMW-Modellen:
    • 3er-Modelle E36 / E46 / E83
    • 8er-Modelle E31
    • Z4-Modelle E85 / E86

  • Demontage/Montage der Gummilager in der Hinterachs-Getriebeaufhängung vorne und hinten bei BMW-Modellen:
    • 1er-Modelle E81 / E87
    • 3er-Modelle E36 / E46 / E83 / E90 / E91 / E92 / E93
    • 5er-Modelle E60 / E61
    • 6er-Modelle E63 / E64
    • 7er-Modelle E38 / E65 / E66 / E67
    • 8er-Modelle E31
    • Z4-Modelle E85 / E86
    • MINI Cooper S R53

Lieferumfang:

  • Spindel M12 x 1,5 mit gelagerter Mutter, Länge: 225 mm
  • Antrieb Außensechskant SW 24 mm
  • Scheibe, 48, 55, 65 mm
  • Glocke, Innen-Ø: 47 mm, Außen-Ø: 55 mm, Länge: 72 mm
  • Glocke, Innen-Ø: 50 mm, Außen-Ø: 64 mm, Länge: 70 mm
  • Glocke, stufig, Innen-Ø: 36, 40 mm, Außen-Ø: 45 mm, Länge: 30 mm
  • Glocke, stufig, Innen-Ø: 47, 53 mm, Außen-Ø: 58 mm, Länge: 43 mm
  • Glocke, stufig, Innen-Ø: 47, 53 mm, Außen-Ø: 58 mm, Länge: 61 mm
  • Glocke, Innen-Ø: 32 mm, Außen-Ø: 46 mm, Länge: 26 mm
  • Glocke, Innen-Ø: 46 mm, Außen-Ø: 55 mm, Länge: 32 mm
  • Glocke, Innen-Ø: 47 mm, Außen-Ø: 51 mm, Länge: 35 mm
  • Glocke, abgeflacht, Innen-Ø: 47 mm, Außen-Ø: 55 mm, Länge: 32 mm
  • Scheibe, stufig, abgeflacht, Innen-Ø: 57 mm, Außen-Ø: 70 mm, Stärke: 13 mm
  • Hülse, 1/3 geöffnet, Innen-Ø: 59 mm, Außen-Ø: 70 mm, Länge: 55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 122,99*
€ 153,06*
Lager 554
87
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 153,06*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.