Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab | 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Gliedermaßstab | 2 m
Holz-Gliedermaßstab | 2 m
Holz-Gliedermaßstab | 2 m
Holz-Gliedermaßstab | 2 m
Artikel-Nr.:
     554-81192051
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     92051
EAN/GTIN:
     4048769081102
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
  • zum Einsatz auf Baustellen, in der Werkstatt, im Haushalt und vielem mehr
  • mit innenliegenden Stahlfederzungen und Gelenkplatten
  • durchgenietete Gelenke
  • Metallenden am Anfangs- und Endglied für erhöhte Robustheit
  • einrastbar in einer 90° abgewinkelten als auch in einer ausgefalteten 180° Position um einen rechten Winkel bzw. eine gerade Linie zu erhalten
  • mit beidseitiger mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • mit großen dunkel gedruckten Dezimalzahlen
  • durchgehend gelb lackiert zum leichten Auffinden im Werkzeugkoffer
  • Genauigkeitsklasse: III
  • Gliederzahl: 10
  • Gesamtlänge: 2 - 8 m
  • Bruttogewicht: 108 g
  • Material: Holz, Birke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,44*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 13,64*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2052
ab € 3,23*
Ähnlich
BGS Technic
2054
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.