Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Exzenter-Poliermaschine | max. 6000 U/min | 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Exzenter-Poliermaschine | max. 6000 U/min | 900 W
Elektro-Exzenter-Poliermaschine | max. 6000 U/min | 900 W
Elektro-Exzenter-Poliermaschine | max. 6000 U/min | 900 W
Artikel-Nr.:
     554-8119345
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9345
EAN/GTIN:
     4026947093451
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
  • besonders geeignet zum ermüdungsfreien Polieren großer Oberflächen
  • inkl. Polierteller mit Klettsystem, Ø 150 mm und Polierschwamm, Ø 150 mm
  • Hub: 21 mm
  • Spannung: 230 - 240 V / 50 Hz
  • Vibrationsspegel: ahd=6,759 m/s² / K=1,5 m/s²
  • Schutzklasse: II
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 94,16*
€ 116,45*
Lager 554
403
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 116,45*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
9345-1
ab € 9,44*
Zubehör
BGS Technic
9345-2
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.