Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 1,5 t | 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8119680
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9680
EAN/GTIN:
     4026947096803
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangierwagenheber bgs
  • einsetzbar für den Räderwechsel an den meisten Fahrzeugen

Lieferumfang:

  • Drehmomentschlüssel + Adapter + Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (Art. 98)
    • Umschaltknarre mit automatischer Auslösung durch Klicksignal
    • Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Arretierschraube
    • Adapter Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Außenvierkant 10 mm (3/8")
    • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Länge 125 mm
  • Kraft-Schoneinsatz-Satz | 12,5 mm (1/2") | SW 17 / 19 / 21 mm | 3-tlg. (Art. 7200)
    • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
    • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
    • Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
    • farblich codierte Nuss, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
    • Länge: 85 mm
  • Knieschutz-Matte | 450 x 210 x 30 mm (Art. 4801)
    • mit praktischem Ablagefach, verhindert Wegrollen von Werkzeugen und Bauteilen
    • aus säurebeständigem EPE-Schaum
  • Mechaniker-Handschuhe | Größe 10 (XL) (Art. 9954)
    • PU-Teilbeschichtung
    • sehr gute Passform und sicherer Griff
    • gutes Tastempfinden
    • Strickbund
    • geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
  • Rad-Kreuzschlüssel | für PKW | Vierkant | SW 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (Art. 1459)
    • mit Verstärkungs-Mittelplatte
    • gehärtet
    • nach DIN 3119
    • Schenkellänge: 355 mm
    • Vierkant: 12,5 mm (1/2")
    • Sechskant: 17 x 19 x 21 mm
  • Rangier-Wagenheber | hydraulisch | Aluminium-Stahl-Konstruktion | 1,5 t (Art. 2897)
    • Hydraulik mit Doppelhubkolben
    • stabile und leichte Aluminium-Stahl-Konstruktion
    • teilummanteltes Hebelrohr - verhindert Beschädigungen am Fahrzeug
    • geringe Unterfahrhöhe, dadurch besonders geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
    • Länge: 554 mm
    • Hubhöhe max.: 358 mm
    • Hubhöhe min.: 90 mm
    • Gewicht: 15,5 kg
    • Tragfähigkeit: 1,5 t
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,36*
€ 280,43*
Lager 554
31
Frei Haus
ab € 230,39*
€ 280,43*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 230,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9679
ab € 79,41*
Ähnlich
BGS Technic
9681
ab € 254,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.