Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RKA-10-AS5-BAX-X1 10"/19" Wandschrank Hybrid, Glastür, T=460mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-01901J
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RKA-10-AS5-BAX-X1
EAN/GTIN:
     8595105086100
Suchbegriffe:
Netzwerk Infrastruktur
Stand- / Wandschränke
Das RKA-Gehäuse verbindet die Installationsmöglichkeit von 10"- oder 19"-Komponenten. Damit ist der Übergang von einem auf den anderen Standard möglich, ohne dass das Gehäuse und die Verkabelung ausgetauscht werden müssen.

BESCHREIBUNG, VERWENDUNGSZWECK
  • 10"/19"-Wandverteiler mit Schutzgrad IP30
  • Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt
  • Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen
  • Verteilerkonstruktion: kompakte Schweißkonstruktion / Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Auch eine Vollblech- oder perforierte Tür ist möglich.
  • Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen betragt max. 10 kg
  • Die Mindestauftragsdicke betragt 65 Mikrometer
  • Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt
  • Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen
  • In der Seitenwand des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt
  • Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden


BETRIEBSBEDINGUNGEN
Einsatzbedingungen:
  • Büroräume
  • Der Verteiler ist nicht für einen Außeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben können (z. B. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Räume)

Er ist zu schützen vor:
  • mechanischer Beschädigung
  • unsachgemäßer Behandlung
  • einer anderen als der für den Verteiler vorgesehenen Verwendung

Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
  • Überlastung (Überschreitung der empfohlenen Maximallast)
  • Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen können
  • Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

MONTAGE DES VERTEILERS:
  • Das Gehäuse wird mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben (im Beipack) an der Wand befestigt. Der Lochabstand für die Aufhängung ist im Verteilerschema mit dem Wert "R" bezeichnet
  • Um die empfohlene zulässige Maximallast zu gewährleisten, muss das Gehäuse an einer Wand mit entsprechender Tragkraft (Ziegel-, Betonwand o. ä.) befestigt und die installierte Last gleichmäßig verteilt werden

UMWELTSCHUTZ:
  • Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung des Verteilers gemäß der geltenden Vorschriften zu entsorgen
  • Beipack: 2x Schlüssel für die Fronttür, 4x Schrauben 6x50mm, 4x Unterlegscheiben 6,6mm, 4x Dübel 10mm, 8x Käfigmuttern M6
  • Abmessungen: Höhe: 570mm, Breite 310mm, Tiefe 460mm
  • Türöffnung: Höhe 505mm, Breite 270mm / Bohrlöcher: Höhe 538mm, Breite 212mm
  • Kabelöffnungen: 200x40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAX-MS-X10-X1
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.