| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 560-32340M Herst.-Nr.: LCS-GS7105-E EAN/GTIN: 4016621124205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Anschlüsse: 5 Ports mit jeweils 10/100/1000Mbit/s
- Unterstützt Voll- und Halb- Duplex Operationen auf allen Ports
- Unterstützt Auto MDI-/MDI-X
- Unterstützt back-pressure (half duplex) und flow control (IEEE 802.3x)
- Store- and- Forward Architektur filtert Fragmente und CRC Fehlerpakete
- Unterstützt Jumbo Frame 9K
- Kleines Desktop-Metall-Gehäuse
- LED-Anzeigen für Netzwerkdiagnose
- EEE Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az
- Loop Detection
- Ohne Lüfter
- Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p
- Betriebstemperatur: 0°C~40°C, Luftfeuchtigkeit: 10%~90% (Nicht-kondensierend)
- Abmaße: 121mm x 75mm x 26mm (LxBxH)
- Externes Netzteil 5V, 1A
- Packungsinhalt: Switch, Manual, Netzteil
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 16,60* | € 22,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 560 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,78* | € 25,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 24,77* | € 34,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 38,54* | € 52,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 560 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 560 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 560 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|