Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-12025H12B/KW(RB) Lüfter 120x120x25mm staub- und wasserdicht IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33120Y
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-12025H12B/KW(RB)
EAN/GTIN:
     4260153570195
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wasserdichte und staubdichte Kühlventilatoren sind für feuchte und staubige Umgebungen geeignet. Die wasserdichten TITAN IP55 Lüfter erzeugen eine herausragende, hohe Luftströmung und erreichen eine hohe Kühlleistung bei geringem Geräuschpegel. Zwei Kugellager sind auch für den Betrieb bei hohen Temperaturen mit langer Lebensdauer geeignet. Ideal für viele gewerbliche Arbeitsumgebungen wie kommerzielle Küche, Fabrik usw.
  • IP55-Schutzklasse gegen Wasser und Staub
  • Geeignet für den Betrieb bei hohen Temperaturen mit langer Lebensdauer.
  • Geeignet für feuchte/staubige Umgebungen oder präzise Instrumente
Spezifikationen:
  • Mit Doppelkugellager
  • 3pol. 12V Molex Mainboard-Anschluss
  • Drehzahl: 2200U/min
  • Luftdurchsatz: 131,19m³/h
  • Lautstärke: <35dBA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, Kühlung / Lüftung, Gehäuse-Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,06*
€ 3,50*
ab € 34,33*
€ 45,86*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.