Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTC-SC32(A)+ Rohrventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33335M
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTC-SC32(A)+
EAN/GTIN:
     4260153572854
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
Titan TTC-SC32(A)+ Rohrventilator
Rohrventilator zur Verstärkung von Heiz- und Kühlleistung
  • Entwickelt für Belüftungsanwendungen, einschließlich RV-HVAC-Systemen, Trocknern, Anbauräumen, Gewächshäusern oder Zelten. Es transportiert frische Luft für Heiz-/Kühlzwecke
  • Verfügt über eine intelligente Geschwindigkeitsregelung mit manueller Steuerung von 6 Geschwindigkeitsstufen, automatischer Temperaturregelung und Timer-Einstellung
  • Automatische Temperaturkontrolle: Ab 20° C und darunter schalten die Lüfter automatisch ab. Zwischen 20° C und 45° C wird die Lüfterdrehzahl, je nach Temperatur, automatisch geregelt. Über 45° C laufen die Lüfter automatisch mit höchster Geschwindigkeit.
  • IP55, wasserdichtes Lüfterdesign für alle Umgebungen
  • Das Set enthält zwei Stahlrohrklemmen, die das Aluminiumrohr mit Ihrem Ventilator oder anderen Rohröffnungen sichern.
  • für Ø 60mm Rohr
  • inkl. Gleichrichter
Spezifikationen
  • Lüftermaße 80x80x25 (hoher Druck)
  • Außenmaße inkl. Rahmen 86x86x205mm
  • Eingangsspannung 7 VDC
  • Nennspannung 12VDC
  • Betriebsspannungsbereich 7~13.8VDC
  • Nennstrom 0.4A
  • Stromverbrauch (Watt) 4.8W
  • Lüftergeschwindigkeit 1200 - 4200RPM
  • Luftstrom 20 - 59CFM
  • statischer Druck 4.9 - 8.26mm H2O
  • Geräuschpegel 25 - 50 dBA
  • Lagerart doppelt Kugellager
  • Lebensdauer Std. 50.000
  • Wasserdichtigkeit IP55
  • Kabellänge 3M
  • Montagesets inkl.
Weitere Suchbegriffe: Kühlung / Lüftung, Spezial-Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.