Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTC-SC38+ Toilettenbelüftungsventilator / Toilettenlüfter zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33335N
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTC-SC38+
EAN/GTIN:
     4260153572861
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Titan TTC-SC38+ Toilettenlüfter
  • Problemloses Entfernen der Kassette
  • Filtert unangenehme Gerüche direkt nach draußen
  • Einfache Installation
  • Ø 8cm Lüfter, wasserdicht und leise
  • für Thetford C250/C260 geeignet
Spezifikationen
  • Lüftermaße 80x80x25 (hoher Druck)
  • Außenmaße inkl. Rahmen 208x128x86mm
  • Eingangsspannung 7 VDC
  • Nennspannung 12VDC
  • Betriebsspannungsbereich 7~13.8VDC
  • Nennstrom 0.4A
  • Stromverbrauch (Watt) 4.8W
  • Lüftergeschwindigkeit 1200 - 4200RPM
  • Luftstrom 20 - 59CFM
  • statischer Druck 4.9 - 8.26mm H2O
  • Geräuschpegel 25 - 50 dBA
  • Lagerart doppelt Kugellager
  • Lebensdauer Std. 50.000
  • Wasserdichtigkeit IP55
  • Kabellänge 3M
  • Montagesets inkl.
Nur für Kassetten mit Entlüftungsventilen nach unten geeignet.
(In unserem Fall Thetford C2635)
Wenn man die Kassette der Toilette entfernt, gibt es eine Klappe die man öffnen kann.
In unserem Wohnmobil (Challenger) ist standardmäßig ein 30 mm Rohr drin, dies ist aber nicht in allen Modellen ab Werk verbaut.
Um dies nachzurüsten, kann man sich im Baumarkt ein ganz einfaches Rohr mit 30mm Durchmesser kaufen und dies selbst einbauen.
Dabei ist zu beachten, dass das Rohr ca. 20mm vom Boden rausgucken muss.
An dieses Rohr wird dann unser Lüfter drankommen.

Dabei gehen Sie wie folgt vor:
  • Ein Kabel kommt nach unten um den Lüfter anzuschließen
  • Unseren Lüfter auf das Rohr setzen und am Boden mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen.
  • Es wird eine Aluschiene mitgeliefert, die man für den entsprechenden Platz im 90° Winkel knicken kann, dort ist auch unser Mikroschalter verbaut. Diese wird so verbaut, dass der Mikroschalter direkt am U-Profil für die Kassettenklappe ist, sodass das U-Profil beim Öffnen der Toilette gegen den Mikroschalter kommt, um den Lüfter zu aktivieren.Ist dies der Fall, muss die Aluschiene an der Seite festgeklebt werden. Bitte beachten Sie, dass der Mikroschalter fest eingedrückt sein muss.
  • Ein weiteres Kabel wird oben an der Seite verbaut, dass Sie an 12V anschließen müssen.
  • Nach dem Anschluss wird noch ein Kohlefilter eingesetzt um entstehende Gerüche zu vernichten, dieser wird mit dem Deckel verschlossen und die Kassette kann wiedereingesetzt werden.
Wenn alles richtig verbaut ist, geht unser Lüfter an, sobald man die Toilette öffnet. Wenn man die Toilette wieder schließt, geht unser Lüfter auch wieder aus.
Die Geschwindigkeit des Lüfters kann man mit einem mitgelieferten Kippschalter ändern, es wird zwei Geschwindigkeitsstufen geben.
Für den Fall, dass die Kassette zu voll ist und Flüssigkeit durch das Rohr zu unserem Lüfter gelangen sollte, werden unsere Lüfter nicht beschädigt, da wir eine Klappe eingebaut haben, die die Flüssigkeit direkt auf den Boden fließen lässt.
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter, Kühlung / Lüftung, Spezial-Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.