Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan DC-HA21TZ/RPW CPU-Kühler für Intel Sockel LGA1700, Low Profile Design (95W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33740N
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     DC-HA21TZ/RPW
EAN/GTIN:
     4260153572779
Suchbegriffe:
Kühlung / Lüftung
CPU-Kühler
Dieser DC-HA21TZ/RPW ist ein CPU-Kühler, der für die Intel LGA 1700-Plattform entwickelt wurde. Ausgestattet mit radialen Kühlrippen aus Aluminium und einem leisen Lüfter kann dieser CPU-Kühler den Luftstrom zentralisieren und die Wärmeableitung effektiv verbessern. Verstärken Sie außerdem die hintere Halterung des Kühlers, um zu verhindern, dass sich das Motherboard verformt. Ideal für vielseitige Low-Profile-Gehäuse. Es ist eine großartige Wahl für hochwertige Computer-CPU-Kühler.
  • Radiales Aluminium-Lamellen-Design – stärkt den Kühlkörper – Radiales Kühlkörper-Design mit konzentriertem Luftstrom und Zirkulation für verbesserte Wärmeübertragung.
  • Design der hinteren Halterung – hohe Haltbarkeit – Verstärkte hintere Halterung für den CPU-Kühler, verhindert, dass sich das Motherboard verformt.
  • Außenabmessungen: 95 x 95 x 45 mm
  • Lüfterabmessung: 95 x 95 x 25,5 mm
  • Nennspannung: 12 V DC
  • Nennstrom: 0,28 A
  • Stromverbrauch: 3,36 W
  • Nenndrehzahl: 900~2600 U/min
  • Luftstrom: 27,56 - 47,62 CFM (ca. 47-80m³/h)
  • Geräuschpegel: <16 - <33 dB/A
  • Stecker: 4-PIN PWM
  • Lagertyp: Z-Achsen-Lager
  • Lebensdauer: 60.000 Stunden
  • TPA bis zu 95W: Für Intel LGA 1700 Sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 12,95*
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 33,60*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.