Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTC-NA02TZ/RPW2 CPU-Kühler für Intel Sockel LGA1155/1156 bis 130W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-33740O
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTC-NA02TZ/RPW2
EAN/GTIN:
     4260153572786
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1155
CPU-Kühler Titan TTC-NA02TZ/RPW2, für Intel Core i3/i5/i7 Sockel LGA1155/1156 bis 130W
  • Außenabmessungen: 96x96x66mm
  • Lüfter: 95x95x25mm
  • Spannung 12V DC, Strom 0,28A
  • Leistungsaufnahme: 3,36W
  • Drehzahl: 1000-3000 U/min
  • Luftdurchsatz: 19,3-57,8 CFM (ca. 32,8 - 98,2 m³/h)
  • Lautstärke: ca. 12,25-36,1 dB(A)
  • MTBF: 60000h
  • 4pol. Mainboard-Anschluss mit PWM
  • für Intel Core i3/i5/i7 860-880, i7 2600/S/K Prozessoren, Sockel LGA1155/LGA1156 bis 130W
Weitere Suchbegriffe: Kühlung / Lüftung, CPU-Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,45*
€ 3,50*
ab € 32,49*
€ 44,44*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.