| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33742K Herst.-Nr.: TTC-SC22(A)+ EAN/GTIN: 4260153572687 |
| |
|
| | |
| Kühlschrank-Doppellüfter TTC-SC22(A)+ für Campingfahrzuge und Hakenleiste zur einfachen Befestigung direkt am Lüftungsgitter (getestet an Dometic-Lüftungsgittern). - automatische Temperaturkontrolle: Ab 20°C und darunter schalten die Lüfter automatisch ab, zwischen 20° ~ 45° C wird die Lüfterdrehzahl, je nach Temperatur automatisch geregelt. Über 45°C laufen die Lüfter automatisch mit höchster Geschwindigkeit.
- staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser gemäß IP 55, daher auch für Gebrauch im Außenbereich geeignet
- Hakenleiste zur einfachen Befestigung direkt am Lüftungsgitter (getestet an Dometic-Lüftungsgittern)
- ausgestattet mit exklusiven TITAN 9-Blatt-Lüftern für leisen Betrieb
- Außenabmessungen: 18,4 x 9,2 x 3,0 cm (BxHxT)
- Lieferumfang: Doppellüfter, vormontiert, Geschwindigkeitskontroller, Befestigungsmaterial
- Geschwindigkeitskontroller: Eingangsspannung 12V DC, Ausgangsspannung 7V bis 13,8V, max. Ausgangsstrom 1A, Stromverbrauch 0,05A, Temperaturmessung 20° ~ 45°
- Kukri-Lüfter: Außenabmessungen: 2x 92x92x25mm, Eingangsspannung 7V DC, Nennspannung 12V DC, Betriebsspannungsbereich 7V bis 13,8V DC, Nennstrom 0,48 A, Stromverbrauch (Watt) 5,76 W, Lüftergeschwindigkeit 500 - 2600 ± 10% Umdr./Min, Luftstrom 35,34 - 180,10 m³/h, Geräuschpegel 5 - 28 dBA, doppel Kugellager - IP55, Lebensdauer (MTBF): 50000h
- Kabellänge: 2m
- Montagesets inkl.
|
| | |
| | | |
| |