Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-37523A Herst.-Nr.: 2512 EAN/GTIN: 4250273425123 |
| |
|
| | |
| SAS I,II + SATA I,II,III Wechselrahmen für eine 2,5" HDD oder SSD in einem 3,5" Einschub. Schwarzes Kunststoffgehäuse. - Schnelle trägerlose Montage und Wechsel der Festplatten, ohne Schrauben
- Plug and Play
- Hotswap
- nach hinten gerichtete Lüftungsöffnungen für optimale Luftdurchströmung
- Verriegelbar
- Geeignet 2,5" SAS I,II 6G HDD oder SSD geeignet
- Geeignet 2,5" SATA I,II,III 6G HDD oder SSD geeignet
- Formfaktor 3,5" Einschub
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, Fronttür schwarz
- LED Anzeige abschaltbar
- 1x LED Power: Grün - eingeschaltet / Orange blinkend - Datenzugriff
- 2x SAS/SATA 22pin Anschluss intern
- 1x SAS/SATA 22pin Anschluss extern
- 1x SAS/SATA 7pin Anschluss extern
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,68* | € 28,47* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,31* | € 30,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 32,25* | € 43,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,58* | € 57,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|