| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 560-57161I Herst.-Nr.: PERIPAD-202C EAN/GTIN: 4049571007250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB-C-Ziffernblock mit 2 zusätzlichen Anschlüssen Perixx PERIPAD-202C ist ein professioneller Ziffernblock mit USB-C-Stecker für alle Ihre Geräte mit USB-C-Anschluss. Geneigtes Design für mehr Komfort bei der Verwendung des Geräts. Kompaktes und solides Design für den täglichen Gebrauch. PERIPAD-202C Diese Version von PERIPAD-202 ist mit einem USB-Hub für zusätzliche Eingabegeräte, wie z. B. ein USB-Stick, eine Maus oder andere Eingabegeräte, ausgestattet. Flexible Nutzung für unterschiedliche Aufgaben. ERGONOMISCHES DESIGN Die Tasten sind mit einem Scherenschaltmechanismus ausgestattet. Es bietet ein flaches Design und eine leichte taktile Reaktion für leises und einfaches Tippen, leise, da weniger Kraft zum Drücken erforderlich ist. STABILE SCHERESTRUKTURTASTEN Profitieren Sie von den PERIPRO-202C Großdrucktasten mit geneigtem Design. Die Tasten sind leicht zu erkennen, um Tippfehler zu vermeiden. Es enthält alle Tastenkombinationen, die Sie benötigen, wie z. B. Tabulator, Löschen und Nummernsperre für mehr Produktivität. SCHLANK UND LEICHT Tastatur im schlanken Design, die leicht in der Tasche getragen werden kann. Flexible Nutzung für unterschiedliche Aufgaben. - USB-C-Verbindung, Kabellänge: 80 cm
- X-Scherenschlüssel-Tasten
- Großgedruckte Buchstaben
- Großgedruckte Buchstaben
- 19 Tasten mit X-Scherentasten
- Schwarz
- Abmessungen: 13.1 x 8 x 2 cm, Gewicht: 110 g
- Windows 7/8/10/11
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, usb tastatur perixx, perixx tastaturen, wired keyboard, Eingabe / Ausgabe, Key- / Touchpads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,31* | € 14,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 560 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,42* | € 14,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,21* | € 20,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 21,63* | € 25,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 24,80* | € 28,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 560 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 560 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 560 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|