Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grün, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-72500G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72500G
EAN/GTIN:
     4043718007943
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 125MHz.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • SF/UTP Kabel, Cat.5e
  • Aderquerschnitt AWG 26
  • Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • 4 verdrillte Aderpaare
  • mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
  • im wiederverschließbaren, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sftp, patchkabel, patchkabel 10m, Kabel, Cat.5e SF/UTP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,15*
€ 7,14*
ab € 4,23*
€ 6,43*
€ 3,50*
ab € 14,76*
€ 20,81*
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 22,76*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.