Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-72550L
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72550L
EAN/GTIN:
     4043718008032
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • F/UTP Kabel, Cat. 5e, AWG26
  • Folien-Gesamtschirmung (alte Bezeichung: FTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel f/utp cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, Kabel, Cat.5e F/UTP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,74*
€ 7,14*
ab € 0,64*
€ 1,08*
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,24*
5 Tage
167
€ 1,00*
ab € 9,76*
€ 13,95*
€ 3,50*
ab € 12,63*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.