| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5616-4022104017575 Herst.-Nr.: 5616-4022104017575 EAN/GTIN: 4022104017575 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Mithilfe der Kabelabdeckung HF12A gibt es keinen Kabelsalat mehr und Ihr Arbeitsplatz wirkt noch ordentlicher. Durch seine dezente Farbe und schlichte Ausf�hrung l�sst er die Kabel einfach verschwinden. Solide Verarbeitung und hochwertiges Material sorgen f�r eine lange Lebensdauer. Einfache und flexible Handhabung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L�nge: | 115 cm | Breite: | 6 cm | H�he: | 2,2 cm | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Kabelkanal, Kabelmanagement, Aluminium, kabelgeh�use, Kabelleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |