| |
|
| Artikel-Nr.: 5616-4022104019388 Herst.-Nr.: 5616-4022104019388 EAN/GTIN: 4022104019388 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit seiner stabilen Tischoberfl�che aus Carbonfaser darf der FA21GRB f�r das perfekte Gaming-Erlebnis nicht fehlen. Nicht nur stylisch, sondern auch praktisch: Das integrierte Kabelmanagement sorgt f�r Ordnung und Struktur, sodass Sie durch nichts abgelenkt werden und sich ganz auf das Spiel konzentrieren k�nnen. Einfaches und schnelles Aufbauen dank Klicksystem und das ganz ohne aufw�ndiges Bohren. Durch die unkomplizierte Bauweise kann der Tisch direkt genutzt werden, so k�nnen Sie Ihre Zeit f�rs Spielen verwenden. Ansprechendes Design mit R�ckwandfl�che und hochwertige sowie solide Verarbeitung runden das Gesamtpaket ab. Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 0 - 80 kg | Tischoberfl�che: | 1200�600 mm | H�he: | 740 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tisch, Gaming Tisch, Gamer Tisch, Kabelmanagement, Computertisch, Gamer Desk, Schreibtisch, Gaming |
| | |
| |