Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FA32GBL - HFTEK - Ergonomischer Gaming Desk - Computertisch mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019456
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019456
EAN/GTIN:
     4022104019456
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch

Beschreibung:

  • Mit seiner stabilen Tischoberfl�che aus Carbonfaser darf der FA32GBL f�r das perfekte Gaming-Erlebnis nicht fehlen.
  • Features: Das integrierte LED-Licht sorgt f�r angenehme Beleuchtung beim Spielen, sodass Sie in Ihrer Spielwelt eintauchen k�nnen. F�r den Allroundsound ist der Gamingtisch mit zwei stabilen St�ndern ausgestattet.
  • Richten Sie Ihren Gamingtisch individuell und ganz nach Ihren Bed�rfnissen ein: In der H�he kann die Tischablage von 650 � 850 mm verstellt werden und in der Tiefe um 65 mm.
  • Einfaches und schnelles Aufbauen dank Klicksystem und das ganz ohne aufw�ndiges Bohren. Durch die unkomplizierte Bauweise kann der Tisch direkt genutzt werden, so k�nnen Sie Ihre Zeit f�rs Spielen verwenden.
  • Ansprechendes Design mit R�ckwandfl�che und hochwertige sowie solide Verarbeitung runden das Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
0 - 80 kg
Au�enma�e des Tisches:
1100�600�1033 mm
H�he der Tischablage:
650 - 850 mm
Verstellbarkeit der Tiefe:
65 mm
H�he der St�nderablagen:
1033 mm
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Gaming Tisch, Gamer Tisch, Kabelmanagement, Computertisch, Gamer Desk, Schreibtisch, Gaming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.