| |
|
| Artikel-Nr.: 565-1587106 Herst.-Nr.: 1587106 EAN/GTIN: 4007257587106 |
| |
|
| | |
| Durchmesser: 24cm, passend für Herdplattendurchmesser 18,0cm Aussen Kupfer - innen Edelstahl. Das neue 3-Schicht-Material macht`s möglich.Die äußere Kupferschicht sorgt für eine schnelle Wärmeverteilung (kein anderes Material leitet die Wärme besser als Kupfer), der Aluminiumkern in der Mitte sowie der induktionsgeeignete, verstärkte Aluminium-Kapselboden dienen der Wärmespeicherung. Der rostfreie Edelstahl im Inneren der Pfanne ermöglicht ein lebensmittelechtes Kochen und Braten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne edelstahl 24 cm, bratpfanne, bratpfanne induktion, Bratpfanne De Luxe i - Bratpfanne 24cm, Servierpfanne, Gußpfanne |
| | |
| |