Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Porzellanschale
>
Artikel
Ofenfeste Servierschalen Diwali - Schale 18cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-177770
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
177770
EAN/GTIN:
883314641127
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
1 Schale, Ø18cm, Höhe: 7cm Praktisch, robust, schlicht und ideal für den häufigen Gebrauch, sogar im Backofen, sind diese Servierschalen aus Hartglas. Egal ob für große Beanspruchungen in der Gastronomie, oder für die Nutzung zu Hause, die Schalen sind absolut pflegeleicht, da spülmaschinenfest.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reisschälchen
,
Servierschale
,
Servierschüssel
,
Glas-Schale
,
Glas-Schüssel
,
Glasschale
,
Glasschalen
,
Glasschälchen
,
Glasschüssel
,
Küchenschüssel
,
Universal-Schüssel
,
Universalschüssel
,
Porzellan-Schale
,
Porzellan-Schüssel
,
Porzellanschale
,
Porzellanschälchen
,
Porzellanschüssel
,
glasschale 18 cm
,
glas schale
,
luminarc glasschale
,
Ofenfeste Servierschalen Diwali - Schale 18cm
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Teller
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
3 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,24*
Lager 565
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diwali / Smart Cuisine Schale rund, Durchmesser: 22 cm, Inhalt: 200 ml,
ARC International
ARC N3273
ab € 8,29*
Ähnlich
Luminarc Smart Cuisine Diwali Schüssel 25,5 cm; 280cl, Opalglas EVOLUTIONS &
Luminarc
ARC N6416
ab € 9,05*
Ähnlich
Ofenfeste Servierschalen Diwali - Schale 30cm
Ritzenhoff & Breker
177800
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen