Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Wildlife - Jumbotasse mit Anhänger Tukan


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Wildlife - Jumbotasse mit Anhänger Tukan: Detailansicht 1
Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Wildlife - Jumbotasse mit Anhänger Tukan: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-418897
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     418897
EAN/GTIN:
     4006344418897
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
500ml Rund um den Globus gibt es zahllose faszinierende Tierarten, einige davon sind auf den Bechern und -Schlüsselanhängern "Wildlife" überaus naturgetreu und charakteristisch dargestellt. Daher werden sich Naturliebhaber, Abenteuerfans und Tierfreunde über das 2-teilige Set garantiert freuen. Jedes Set enthält 1 Porzellanbecher (Ø 11cm, Höhe: 10,5cm, 500ml) und 1 passenden Schlüsselanhänger aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Jumbo-Obertasse, Jumbo-Tasse, Jumboobere, Jumboobertasse, Jumbotasse, jumbo obere, Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Wildlife - Jumbotasse mit Anhänger Tukan, Kaffeebecher, Mug, Haferl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,67*
€ 17,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,07*
€ 16,74
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 13,79*
€ 16,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,86*
€ 15,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,73*
€ 15,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,19*
€ 14,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,91*
€ 11,79
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
418842
ab € 9,92*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
418859
ab € 9,92*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
418903
ab € 9,92*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
418866
ab € 9,92*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
418873
ab € 9,93*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
418880
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.