Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Dessertschale
>
Artikel
Servierserie Alicante grün - Schale 20cm Alicante grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-430646
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
430646
EAN/GTIN:
4006344430646
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Ø 20cm, Höhe: 12,5cm Mit den mediterran anmutenden Schalen "Alicante" aus Steinzeug bringt man nicht nur griechischen Bauernsalat oder italienischen Insalata Cesare stilecht auf den Tisch, sondern auch klassischen Nudel-, Kartoffel- oder Blattsalat. Darüber hinaus sind die rustikalen Schalen und der tiefe Teller ein perfektes Team für Reis- und Pastagerichte sowie Desserts. Nicht zuletzt sind sie aber auch unschlagbare Individualisten. Aus den kleinen Schalen kann man wunderbar Müsli, Bowl-Food oder Knabbereien und von den tiefen Tellern Suppe genießen, während sich die mittlere und große Schale als Deko- und Obstschale nützlich machen.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kompottschale
,
Kompottschälchen
,
Müsli-Schale
,
Müsli-Schüssel
,
Müslischale
,
Müslischüssel
,
dessertschale keramik
,
dessert schale
,
ritzenhoff & breker müslischalen
,
Servierserie Alicante grün - Schale 20cm Alicante grün
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servierserie Alicante grün - Schale 13,5cm Alicante grün
Ritzenhoff & Breker
430615
ab € 4,82*
Ähnlich
Servierserie Alicante grün - Schale 25cm Alicante grün
Ritzenhoff & Breker
430653
ab € 16,12*
Ähnlich
Servierserie Alicante grün - Teller tief Alicante grün
Ritzenhoff & Breker
430592
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen