Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Vase
>
Artikel
Vasenserie Lagos - Vase 25,5cm Lagos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-746686
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
746686
EAN/GTIN:
4006344746686
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
Ø 14cm, Höhe: 25,5cm Die großen Keramikvasen "Lagos" können nicht nur als Blumenvase genutzt werden. Die auffällige Relief-Struktur und die verschiedenen Größen und Höhen machen diese Vasen auch ohne Blumen zu ansprechenden Dekorationsobjekten auf Regalen, Anrichten oder auf dem Boden.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
blumenvase
,
ritzenhoff & breker vase
,
Vasenserie Lagos - Vase 25,5cm Lagos
,
Blumenvasen
,
Glasvasen
,
Porzellanvasen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vasenserie Lagos - Stangenvase 28cm Lagos
Ritzenhoff & Breker
746389
ab € 14,57*
Ähnlich
Vasenserie Lagos - Stangenvase 36cm Lagos
Ritzenhoff & Breker
746570
ab € 24,17*
Ähnlich
Vasenserie Lagos - Stangenvase 46cm Lagos
Ritzenhoff & Breker
746587
ab € 30,58*
Ähnlich
Vasenserie Lagos - Stangenvase 55,5cm Lagos
Ritzenhoff & Breker
746594
ab € 38,62*
Ähnlich
Vasenserie Lagos - Vase 21cm Lagos
Ritzenhoff & Breker
746679
ab € 12,93*
Ähnlich
Vasenserie Lagos - Vase 31cm Lagos
Ritzenhoff & Breker
746693
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen