Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Bianco - Sauciere 450ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Bianco - Sauciere 450ml: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Bianco - Sauciere 450ml: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-78527
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     78527
EAN/GTIN:
     4006344078527
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan
Ragout/Sauciere aus Porzellan, ovale Form, Länge: 23cm, Breite: 10cm, Höhe: 13cm, Fassungsvermögen: 450ml Mit der Geschirr-Serie Bianco holen Sie sich ein echtes Allround-Talent auf Ihren Tisch. Durch die schlichte Form und die klassisch reinweiße Farbgebung ist ihrem Dekorationstalent keine Grenze gesetzt. Die Geschirr-Serie Bianco macht einfach alles mit. Zusätzlich ist dieses elegante Porzellangeschirr unbeschreiblich widerstandsfähig.Ob Sie es nun in der Spülmaschine oder in der Mikrowelle verwenden, diese Geschirr-Serie wird keinen Schaden nehmen und Ihnen lange erhalten bleiben.
Weitere Suchbegriffe: sauciere, Geschirr-Serie Bianco - Sauciere 450ml, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140895
ab € 27,22*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140877
ab € 17,32*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140889
ab € 27,22*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140901
ab € 15,69*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
A7101920
ab € 37,75*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140871
ab € 17,23*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5141009
ab € 22,93*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140859
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.