Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochgeschirr Conia - Culinaria-Set 5-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kochgeschirr Conia - Culinaria-Set 5-tlg.: Detailansicht 1
Kochgeschirr Conia - Culinaria-Set 5-tlg.: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-A7100191
Hersteller:
     Rohe Germany
Herst.-Nr.:
     A7100191
EAN/GTIN:
     4047359002763
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set

Set besteht aus:

  • Fleischtopf 16 cm Ø, ca 1,70 l
  • Fleischtopf 18 cm Ø, ca 2,30 l
  • Fleischtopf 20 cm Ø, ca 3,10 l
  • Fleischtopf 24 cm Ø, ca 4,80 l
  • Stieltopf 16 cm Ø, ca 1,70 l
  • Die Töpfe dieser Serie sind durch ihre konische Linienführung hervorragend als Serviergeschirr geeignet. Der Boden ist ein energiesparender Allherd-Aluminium-Kapselboden, welcher für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist. Sie bestehen aus hochwertigem rostfreiem 18/10 Edelstahl und haben eine praktische Innenskalierung als Dosierhilfe. Außerdem besitzen die Töpfe einen Glasdeckel und haben wärmeisolierende Edelstahlgriffe.
    Weitere Suchbegriffe: Kochgeschirr Conia - Culinaria-Set 5-tlg., Töpfe, Fleischtopf, Suppentopf, Topfset, Bratentopf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 171,25*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 215,51*
    € 256,46
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 214,55*
    € 255,31
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 210,26*
    € 250,21
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 204,60*
    € 243,47
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 200,99*
    € 239,18
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 171,25*
    € 203,79
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rohe Germany
    A7100189
    ab € 92,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.