Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Kochtopfset
>
Artikel
Kochgeschirr Ravenna - Bratentopf 1,4l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-A7100193
Hersteller:
Rohe Germany
Herst.-Nr.:
A7100193
EAN/GTIN:
4047359002107
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bodendurchmesser 16cm, Fassungsvermögen 1,4l Dieses Topfset besteht aus hochglanzpoliertem 18/10 Edelstahl, welches für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist. Des weiteren sind die Töpfe mit einem hochwertigen Glasdeckel und einer praktischen Innenskalierung als Dosierhilfe ausgestattet.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
,
Kochtopfset
,
bratentopf mit deckel
,
kochtopf-set
,
Kochgeschirr Ravenna - Bratentopf 1,4l
,
Töpfe
,
Fleischtopf
,
Suppentopf
,
Topfset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Bratentopf 2,5l
Rohe Germany
A7100198
ab € 39,42*
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Fleischtopf 2,0l
Rohe Germany
A7100199
ab € 39,71*
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Fleischtopf 3,5l
Rohe Germany
A7100200
ab € 43,65*
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Meister-Set Ravenna 5-tlg.
Rohe Germany
A7100224
ab € 135,07*
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Nimm-4-Set Ravenna 4-tlg.
Rohe Germany
A7100223
ab € 121,80*
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Stieltopf 1,4l
Rohe Germany
A7100220
ab € 31,62*
Ähnlich
Kochgeschirr Ravenna - Suppentopf 9l
Rohe Germany
A7100221
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen