Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Kochtopfset
>
Artikel
Kochgeschirr Chiara - Meister-Set 5-tlg.
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-A7100231
Hersteller:
Rohe Germany
Herst.-Nr.:
A7100231
EAN/GTIN:
4047359002190
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set
Set besteht aus Bratentopf 20cm, Fleischtopf 16,20 und 24cm, sowie Stieltopf 16cm Chiara - für ein neues Kochgefühl.Diese Topfserie ist aus hochwertigem 18/10 Edelstahl gefertigt und besitzt einen energiesparenden Allherd-Aluminium-Kapselboden. Dieser ist für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder geeignet. Ebenso zur Ausstattung gehört eine praktische Innenskalierung als Dosierhilfe, sowie ein schwerer Auflagedeckel aus Edelstahl.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kochgeschirr Chiara - Meister-Set 5-tlg.
,
Töpfe
,
Fleischtopf
,
Suppentopf
,
Topfset
,
Bratentopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,82*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,63*
€ 233,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 196,21*
€ 233,49
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 192,29*
€ 228,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,08*
€ 222,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,34*
€ 219,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,82*
€ 186,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kochgeschirr Chiara - Fleischtopf 2,0l
Rohe Germany
A7100226
ab € 43,59*
Ähnlich
Kochgeschirr Chiara - Fleischtopf 3,5l
Rohe Germany
A7100227
ab € 52,23*
Ähnlich
Kochgeschirr Chiara - Spaghettitopf 5l
Rohe Germany
A7100230
ab € 72,07*
Ähnlich
Kochgeschirr Chiara - Stieltopf 1,4l
Rohe Germany
A7100229
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen