Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister-Set Valentina 5tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Meister-Set Valentina 5tlg.: Detailansicht 1
Meister-Set Valentina 5tlg.: Detailansicht 1
Meister-Set Valentina 5tlg.: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-A7101938
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     A7101938
EAN/GTIN:
     4007257620421
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set

Dieses Set enthält:

  • Bratentopf 20 cm
  • Fleischtopf 16 cm
  • Fleischtopf 20 cm
  • Fleischtopf 24 cm
  • Stieltopf 16 cm
  • Die Schulte-Ufer-Kollektion Valentina bietet Töpfe, die rundherum kochen. Dank des hochwertigen 3-Schicht-Materials aus einer Schicht Edelstahl, einer Schicht Aluminium und einer weiteren Schicht Edelstahl verbreiten die Töpfe besonders schnell und effizient die Wärme

  • 3-Schichten-Material aus Edelstahl (1), Aluminium (2) und Edelstahl (3) in schwerer Ausführung
  • energiesparender Induktionsboden
  • hochglanzpoliert
  • handliche Gussgriffe
  • bruchsicherer Glasdeckel zum Sichtkochen
  • praktische Innenskalierung als Dosierhilfe
  • geeignet für alle gängigen Herdarten, inklusive Induktion und Glaskeramik
  • Sku: SU-Set 479
  • Ean: 4007257620421
  • Weitere Suchbegriffe: Meister-Set Valentina 5tlg., Töpfe, Fleischtopf, Suppentopf, Topfset, Bratentopf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 278,53*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 346,79*
    € 412,68
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 344,58*
    € 410,05
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 337,68*
    € 401,84
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 309,91*
    € 368,79
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 303,85*
    € 361,58
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 278,53*
    € 331,45
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.