Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Visby grün - Geschirr-Set 4tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Visby grün - Geschirr-Set 4tlg: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Visby grün - Geschirr-Set 4tlg: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-RUB13433
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RUB13433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Set enthält 1 Kaffeebecher (400ml, Ø 9cm, Höhe: 11cm), 1 Frühstücksteller (Ø 20,5cm), 1 Müsli-/Suppenschale (Ø 14cm, Höhe: 8cm) und 1 Speiseteller(Ø 26,5cm) Jedes Teil ein Unikat - Das Keramik-Geschirr "Visby grün" im skandinavischen Design wurde von Hand veredelt. Deshalb können Farbe und Finish bei jedem einzelnen Teil variieren. Dies bewirkt, dass kein Geschirrteil dem anderen gleicht und verleiht dem ganzen einen ursprünglichen, natürlichen Charakter. "Visby" verfügt über eine minimalistische Formensprache, die einen prägnant cleanen Look schafft und ganz nebenbei zur kreativen Verwendung der Teile inspiriert. So eignen sich die tiefen Schalen für Müsli ebenso gut wie für Suppe, Dessert oder Pasta und die auffallend planen Teller mit den schmalen Kanten lassen sich auch mal zu einem dekorativen Tablett für Teelichthalter, Leuchter, etc. umfunktionieren. Unser Tipp: Kombinieren Sie das Geschirr "Visby grün" auch mit den anderen Farben der Serie "Visby".
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, tafelservice flirt by r&b, essteller, Geschirr-Serie Visby grün - Geschirr-Set 4tlg, Müslischalen, Eierbecher, Frühstücksgeschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,27*
€ 36,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,04*
€ 35,75
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 29,44*
€ 35,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,00*
€ 32,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,80*
€ 31,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,66*
€ 31,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,69*
€ 25,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.