Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Einkochglas
>
Artikel
Vorratsgläser Esperanza - 2er-Set Vorratsgläser 90ml Esperanza
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
565-RUB14001
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
RUB14001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Set enthält 2 Vorratsgläser, Ø 6cm, Höhe: 9cm, 90ml Wer Plastik im Haushalt reduzieren möchte, der sollte zu den Vorratsgläsern "Esperanza" mit Clip-Verschluss greifen. Diese bestehen aus nachhaltigen Materialien wie Holz, Metall und Glas. Ausgenommen die Dichtung besteht aus Kunststoff. (Der Holzdeckel ist nicht spülmaschinengeeignet.)
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einweg-Glas
,
Weck-Glas
,
Weckglas
,
Vorrats-Glas
,
Vorratsglas
,
ritzenhoff & breker einmachglas
,
einkoch glas
,
Vorratsgläser Esperanza - 2er-Set Vorratsgläser 90ml Esperanza
,
Vorratsdosen
,
Aufbewahlungsdosen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,15*
€ 12,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,51*
€ 11,32
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 9,33*
€ 11,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,82*
€ 10,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,36*
€ 9,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,88*
€ 9,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,31*
€ 7,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorratsgläser Esperanza - Vorratsglas 2100ml Esperanza
Ritzenhoff & Breker
810578
ab € 13,13*
Ähnlich
Vorratsgläser Esperanza - Vorratsglas 750ml Esperanza
Ritzenhoff & Breker
810547
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen