Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz: Detailansicht 2
Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz: Detailansicht 3
Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz: Detailansicht 4
Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     565-RUB14126
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RUB14126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
für 4 Personen, Set besteht aus 4 Kaffeetassen (240ml), 4 Untertassen ( 15cm) und 4 Desserttellern (Ø 19cm) Die Formensprache des Keramik-Geschirrs "Jasper schwarz" wirkt minimalistisch und funktional. Innen- und Oberseiten der Geschirrteile sind mit einer Glanzglasur veredelt, Außen- und Unterseiten dagegen mit einer eher unüblichen Mattglasur. Alle Teile sind in der stimmigen Matt-/Glanz-Farbkonstellationen Schwarz/ Grau kombiniert. Dieses „doppelte Farbspiel“ sorgt für subtile Finesse. So wird die Keramik zu einer Bereicherung für jeden gedeckten Tisch. Unser Tipp: Stellen Sie Ihr ganz individuelles Service zusammen, indem Sie verschiedene Farben der Serie "Jasper" miteinander kombinieren.
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, kaffee-set 12-teilig, kaffee gedeck, kaffeegeschirr ritzenhoff & breker, Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kaffeeservice 12tlg. Jasper schwarz, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
414080
ab € 87,30*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB14127
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.