Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Vase
>
Artikel
Flaschenvasen im Set Verona - 4er-Set Flaschenvasen 20cm Verona
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
565-RUB14599
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
RUB14599
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas höhe 20 cm
Set enthält 4 Vasen farblich sortiert, Ø 8cm, Höhe: 20cm Die Flaschenvasen "Verona" sind in verschiedenen Formen und Größen im 4er-Set erhältlich. Das Set besteht jeweils aus 4 Glasvasen in einer harmonischen Farbzusammenstellung. Die Reliefstruktur der flaschenförmigen Vasen sorgt für eine interessante Optik. Einzeln oder auch in 4er-Gruppen arrangiert sind diese sehr dekorativ auf Anrichten, Couchtischen oder Regalen.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
blumenvase glas
,
blumenvase
,
Flaschenvasen im Set Verona - 4er-Set Flaschenvasen 20cm Verona
,
Blumenvasen
,
Glasvasen
,
Porzellanvasen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,94*
€ 22,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,57*
€ 22,10
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 18,20*
€ 21,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,21*
€ 20,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,68*
€ 19,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,38*
€ 19,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,86*
€ 15,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flaschenvasen im Set Verona - 4er-Set Flaschenvasen 10cm Verona
Ritzenhoff & Breker
RUB14597
ab € 6,53*
Ähnlich
Flaschenvasen im Set Verona - 4er-Set Flaschenvasen 13cm Verona
Ritzenhoff & Breker
RUB14598
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen