| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 565-SUS12745 Herst.-Nr.: SUS12745 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Set besteht aus 1 Fleischtopf (Ø 16cm, ca. 2,50 l), 1 Fleischtopf (Ø 22cm, ca. 4,50 l), 1 Stieltopf (Ø 16cm, ca. 1,40 l) und1 Bratpfanne (Ø24cm).
Eigenschaften der Töpfe:
- induktionsgeeigneter, energiesparender Allherd-Aluminium-Kapselboden - hochwertiger rostfreier Edelstahl 18/10 - hochglanzpoliert - wärmeisolierende Profilgriffe aus rostfreiem Edelstahl - hochwertiger Glasdeckel - praktische Innenskalierung als Dosierhilfe - sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand - geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion
Eigenschaften der Pfanne:
- handlicher Kunststoffgriff mit Flammschutz - induktionsgeeigneter Planboden - beste Wärmeleitfähigkeit und Hitzeverteilung für schnelle und einfache Zubereitung - hochwertige Aluminium-Qualität - stabilisierender Schüttrand - großer Innenspiegel - langlebige Antihaft-Versiegelung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) induktion, kochtopf-set, kochtopfset 4teilig, Topf-und Pfannen-Set 4tlg. Verona, Töpfe, Fleischtopf, Suppentopf, Topfset, Bratentopf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |