Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Bräter Viviena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Bräter Viviena: Detailansicht 1
Multi-Bräter Viviena: Detailansicht 1
Multi-Bräter Viviena: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-SUS14013
Hersteller:
     Rohe Germany
Herst.-Nr.:
     SUS14013
EAN/GTIN:
     4047359000653
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Edelstahl-Optimal! Für Festtagsbraten und mehr...

Länge: 38cm, Fassungsvermögen: ca. 9 Liter
Boden: energiesparender Allherd-Aluminium-Kapselboden
Hauptmaterial: hochwertiger rostfreier Edelstahl 18/10
Griffe: wärmeisolierende Edelstahlgriffe
Deckel: Deckel als Pfanne oder Auflaufform geeignet

Für alles geeignet: ideal für Induktion, alle gängigen Herdarten und den Backofen.
Ab in den Ofen: backofengeeignet bis 230° C.
Für die Maschine: spülmaschinenfest.
So geht nichts daneben: sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand.
Tolle Idee: Deckel auch auf dem Herd einsetzbar (induktionsgeeignet).
Hochglanzpoliert: für einen glänzenden Auftritt.
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, bräter edelstahl, backofen pfanne, Multi-Bräter Viviena, Edelstahlbräter, Gußbräter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.