Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Suppenterrine
>
Löwenkopfterrine
>
Artikel
Geschirr-Serie Compact Bayern - Löwenkopfterrine mit Deckel Compact Bayern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-SW001.454796
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW001.454796
EAN/GTIN:
4003106665711
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Länge: 23.8cm, Breite: 19.4cm, Höhe: 21cm, Fassungsvermögen: 2 Liter, Aufschrift: Weißwursttopf Bayrische Gemütlichkeit und deftige Brotzeiten – mit dem weiß-blauen Bayern-Dekor auf dem hochwertigen Porzellan der Compact-Kollektion von Seltmann Weiden machen Sie im Handumdrehen aus Ihrer Terrasse einen bayrischen Biergarten. Alle Mitglieder der "Compact"-Familie stammen aus Deutschland, sind aus Hartporzellan mit hoher Kantenschlagfestigkeit gefertigt und besitzen eine nahezu verschleißfeste Oberfläche.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
suppenterrine mit deckel
,
suppen terrine
,
löwenkopfterrine seltmann
,
Geschirr-Serie Compact Bayern - Löwenkopfterrine mit Deckel Compact Bayern
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Teller
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,80*
€ 72,84*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,55*
€ 75,09*
Lager 565
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 86,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seltmann Bierkrug mit Deckel 408, Form: Zusatzsortiment, Dekor: 24889 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.617239
ab € 26,97*
Ähnlich
Seltmann Bierkrug ohne Deckel 408, Form: Zusatzsortiment, Dekor: 24889 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.617235
ab € 18,82*
Ähnlich
Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.468379
ab € 16,90*
Ähnlich
Seltmann Butterdose 1/2 Pfd, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.458154
ab € 18,98*
Ähnlich
Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.448954
ab € 7,27*
Ähnlich
Seltmann Garnitur Salz und Pfeffer, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.461486
ab € 17,93*
Ähnlich
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.473244
ab € 10,90*
Ähnlich
Seltmann Pastetennapf 1010 9 cm, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.459714
ab € 5,59*
Ähnlich
Seltmann Senftöpferl, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.456005
ab € 17,69*
Ähnlich
Seltmann Speiseteller 27 cm Fahne, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.449684
ab € 12,84*
Ähnlich
Seltmann Stamper, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.459090
ab € 3,28*
Ähnlich
Seltmann Terrine Löwenkopf ohne Deckel 2,00 l, Form: Compact, Dekor: 27110
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.455576
ab € 28,11*
Ähnlich
Seltmann Zuckerdose 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.472584
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen