Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - Suppentassen-Set 12tlg.
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
565-SW13795
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW13795
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
bestehend aus 6 Suppentassen (360ml) und 6 passenden Untertassen Rondo/Liane - eine umfangreiche Porzellanserie von Seltmann Weiden, die in ihrer zeitlosen Formensprache für sich steht, aber einer anspruchsvollen Tischdekoration dennoch zusätzlich viel Freiheit zur Entfaltung gibt. Die schlichte und klassische Form der einzelnen Geschirrteile passt sich nahezu jedem Anlass und jedem Ambiente an, egal ob zu Hause oder in der Gastronomie.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
suppentassen seltmann weiden
,
suppen obere
,
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - Suppentassen-Set 12tlg.
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Teller
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,27*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,68*
€ 106,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,57*
€ 103,02
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 84,84*
€ 100,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,00*
€ 98,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,23*
€ 97,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,27*
€ 81,24
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - 6er-Set Dessertschalen
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW13790
ab € 23,28*
Ähnlich
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - 6er-Set Kaffeebecher
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW13789
ab € 29,68*
Ähnlich
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - 6er-Set Müslischalen
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW13791
ab € 29,04*
Ähnlich
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - Espressotassen-Set 12tlg.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW13792
ab € 37,20*
Ähnlich
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - Milchkaffeetassen-Set 12tlg.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW13793
ab € 58,97*
Ähnlich
Geschirr-Serie Rondo/Liane weiß - Teetassen-Set 12tlg.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW13794
ab € 41,03*
Ähnlich
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig, rund, Form: Rondo/Liane, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.741310
ab € 64,36*
Ähnlich
Seltmann Kombiservice 30-teilig A, rund, Form: Rondo/Liane, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.749275
ab € 107,17*
Ähnlich
Seltmann Tafelservice 12-teilig, rund, Form: Rondo/Liane, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.741309
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen