Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Amina weiß - 6er-Set Espressotassen Amina weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Amina weiß - 6er-Set Espressotassen Amina weiß: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Amina weiß - 6er-Set Espressotassen Amina weiß: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-SW14622
Herst.-Nr.:
     SW14622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
Set besteht aus 6 Tassen (100ml, Ø 6,7cm, Höhe: 4,8cm) Das hochwertige Porzellan "Amina" aus dem Hause Seltmann Weiden bietet die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Stil legen. Ob für den täglichen Gebrauch oder besondere Anlässe, dieses Geschirr ergänzt den Esstisch mit einem Hauch von Charme und bringt zeitlose Schönheit in jeden Moment. Jedes Stück wurde sorgfältig gestaltet und begeistert mit einem großflächig, aber dezent eingearbeitete Relief. Funktionalität und Ästhetik wird so mit Leichtigkeit in den Alltag integriert.
Weitere Suchbegriffe: Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, espresso cup, Geschirr-Serie Amina weiß - 6er-Set Espressotassen Amina weiß, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,12*
€ 50,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,00*
€ 47,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 39,19*
€ 46,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,21*
€ 44,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,90*
€ 43,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,86*
€ 35,53
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14614
ab € 31,55*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14612
ab € 36,00*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14611
ab € 36,25*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14618
ab € 22,16*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14617
ab € 21,90*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14621
ab € 47,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14613
ab € 37,96*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14619
ab € 57,40*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14620
ab € 51,94*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14615
ab € 38,84*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW14616
ab € 29,79*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW001.773578
ab € 15,46*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW001.774162
ab € 90,61*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW001.774121
ab € 34,71*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW001.773571
ab € 30,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.