Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel-Tischständer oder Wandmontage, OfficeForce® 360 Grad drehbar (01127)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafel-Tischständer oder Wandmontage, 360 Grad drehbar (01127)
Sichttafel-Tischständer oder Wandmontage, 360 Grad drehbar (01127)
Sichttafel-Tischständer oder Wandmontage, 360 Grad drehbar (01127)
Artikel-Nr.:
     5650-1001-001127
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-001127
EAN/GTIN:
     4044526011276
Suchbegriffe:
tafel
weiß
schreiben
präsentieren
Der platzsparende Tischständer mit 10 Klapprahmen im Format DIN A4 ermöglicht Ihnen eine bequeme Organisation zahlreicher Dokumente auf engstem Raum.
Weitere Informationen:
Anzahl Klapprahmen A4 enthalten:
10 Stück
Maximale Anzahl Klapprahmen verwendbar:
10 Stück
Klapprahmen erweiterbar:
ja
Neigungswinkel:
nein
360 Grad drehbar:
ja
Wandmonatge:
möglich
Länge:
290 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
2,2 kg
Farbe:
grafit-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-001121
ab € 16,96*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001129-9
ab € 40,43*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001126
ab € 37,14*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001124
ab € 33,95*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001123
ab € 30,97*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001128
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.