| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5650-1001-019028 Herst.-Nr.: 1001-019028 EAN/GTIN: 4044526190285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch das Laminieren können Sie wichtige oder wertvolle Dokumente, Fotos etc. vor Abnutzung, Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen. Zudem erhöht das Laminieren die Fälschungssicherheit sowie die Langlebigkeit von Dokumenten. Wie laminieren? Das Heißlaminieren ist am weitesten verbreitet. Hierbei wird ein Dokument in die Laminierhülle eingelegt und die im Laminiergerät befindlichen Rollen erhitzt. Beim Durchlauf der Laminierhülle durch das Gerät verschmilzt diese mit dem Dokument und bildet eine luftdichte Versiegelung.ProfiOffice bietet Ihnen vom Visitenkarten-Format bis hin zu A3 für jeden Bedarf die passende Größe von Laminierfolien an. Sie bieten dem Benutzer neben der hohen ProfiOffice Qualität Transparenz und Schutz für alle wichtigen Dokumente. Mit einer Folienstärke von 80 bzw. 175 Mikron sind die Folien sowohl für ProfiOffice Laminatoren als auch für alle anderen gängigen Laminiergeräte bestens geeignet. Die Laminierfolien eignen sich für alle Papierarten bis zu 1mm Stärke und sind antistatisch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 65 x 95 mm | Dicke: | 2 x 125 Mikron | Oberfläche: | glänzend | Länge: | 95 mm | Breite: | 65 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 4,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche 125 mic a3 glänzend, folientaschen a3, folientasche, fotos, urkunde, laminiern, verschweißen, schweißen, sicherheit, schild, platsik, kunststoff, 2021, neu, büro, dokument, office, laminator, wasser, geschenk, mitgliedskarte, eintrittskarten, schulsachen, rezept, laminiermaschine, A4, A3, home |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |