Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien ProfiOffice® 65 x 95 mm, 2 x 100 Mikron, 100 Stück (19091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminierfolien, 65 x 95 mm, 2 x 100 Mikron, 100 Stück (19091)
Laminierfolien, 65 x 95 mm, 2 x 100 Mikron, 100 Stück (19091)
Laminierfolien, 65 x 95 mm, 2 x 100 Mikron, 100 Stück (19091)
Artikel-Nr.:
     5650-1001-019091
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-019091
EAN/GTIN:
     4044526190919
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Durch das Laminieren können Sie wichtige oder wertvolle Dokumente, Fotos etc. vor Abnutzung, Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen. Zudem erhöht das Laminieren die Fälschungssicherheit sowie die Langlebigkeit von Dokumenten. Wie laminieren? Das Heißlaminieren ist am weitesten verbreitet. Hierbei wird ein Dokument in die Laminierhülle eingelegt und die im Laminiergerät befindlichen Rollen erhitzt. Beim Durchlauf der Laminierhülle durch das Gerät verschmilzt diese mit dem Dokument und bildet eine luftdichte Versiegelung.ProfiOffice bietet Ihnen vom Visitenkarten-Format bis hin zu A3 für jeden Bedarf die passende Größe von Laminierfolien an. Sie bieten dem Benutzer neben der hohen ProfiOffice Qualität Transparenz und Schutz für alle wichtigen Dokumente. Mit einer Folienstärke von 80 bzw. 175 Mikron sind die Folien sowohl für ProfiOffice Laminatoren als auch für alle anderen gängigen Laminiergeräte bestens geeignet. Die Laminierfolien eignen sich für alle Papierarten bis zu 1mm Stärke und sind antistatisch.
Weitere Informationen:
Größe:
65 x 95 mm
Dicke:
2 x 100 Mikron
Oberfläche:
glänzend
Länge:
95 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a3 glänzend 100 mic, folientaschen a3, folientasche, fotos, urkunde, laminiern, verschweißen, schweißen, sicherheit, schild, platsik, kunststoff, 2021, neu, büro, dokument, office, laminator, wasser, geschenk, mitgliedskarte, eintrittskarten, schulsachen, rezept, laminiermaschine, A4, A3, home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.